使用荷重(t)1.3チェーン本数2有効長L(m)1.5質量(kg)2.28寸法d(mm)10寸法a(mm)17寸法t(mm)80寸法b(mm)68寸法s(mm)10構成2A8W-HSW寸法d1(mm)20寸法d2(mm)10チェーン径(Φmm)5寸法h(mm)21フックHSW5-6寸法w(mm)50寸法g1(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)85フック寸法h(mm)21フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)68フック寸法d1(mm)20フック寸法d2(mm)10