pewag
スリングチェーン ダブル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
使用荷重(t)
1.3
有効長L(m)
4
注文コード
31121956
品番
WE1 5×4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
1.3
チェーン本数
2
有効長L(m)
4
質量(kg)
5.33
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
80
寸法b(mm)
68
寸法s(mm)
10
構成
2A8W-HSW
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
10
チェーン径(Φmm)
5
寸法h(mm)
21
フック
HSW5-6
寸法w(mm)
50
寸法g1(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック寸法e(mm)
85
フック寸法h(mm)
21
フック寸法a(mm)
17
フック寸法b(mm)
68
フック寸法d1(mm)
20
フック寸法d2(mm)
10