曜日別特売
WE1 6×2M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31121983

WE1 6×2M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31121983
WE1 6×2M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31121983

スリングチェーン ダブル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)1.8有効長L(m)2注文コード31121983品番WE1 6×2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
使用荷重(t)1.8チェーン本数2有効長L(m)2質量(kg)4.04寸法d(mm)13寸法a(mm)17寸法t(mm)110寸法b(mm)68寸法s(mm)10構成2A8W-HSW寸法d1(mm)20寸法d2(mm)10チェーン径(Φmm)6寸法h(mm)21フックHSW5-6寸法w(mm)60寸法g1(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)85フック寸法h(mm)21フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)68フック寸法d1(mm)20フック寸法d2(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする