使用荷重(t)3.2チェーン本数2有効長L(m)1質量(kg)4.58寸法d(mm)19寸法a(mm)19寸法t(mm)135寸法b(mm)88寸法s(mm)14構成2A8W-HSW寸法d1(mm)25寸法d2(mm)11チェーン径(Φmm)8寸法h(mm)27フックHSW7-8寸法w(mm)75寸法g1(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)106フック寸法h(mm)27フック寸法a(mm)19フック寸法b(mm)88フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)11