曜日別特売
WE1 8×3M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122078

WE1 8×3M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122078
WE1 8×3M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122078

スリングチェーン ダブル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)3.2有効長L(m)3注文コード31122078品番WE1 8×3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
使用荷重(t)3.2チェーン本数2有効長L(m)3質量(kg)10.86寸法d(mm)19寸法a(mm)19寸法t(mm)135寸法b(mm)88寸法s(mm)14構成2A8W-HSW寸法d1(mm)25寸法d2(mm)11チェーン径(Φmm)8寸法h(mm)27フックHSW7-8寸法w(mm)75寸法g1(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)106フック寸法h(mm)27フック寸法a(mm)19フック寸法b(mm)88フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする