pewag
スリングチェーン ダブル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
使用荷重(t)
3.2
有効長L(m)
4
注文コード
31122096
品番
WE1 8×4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
3.2
チェーン本数
2
有効長L(m)
4
質量(kg)
14
寸法d(mm)
19
寸法a(mm)
19
寸法t(mm)
135
寸法b(mm)
88
寸法s(mm)
14
構成
2A8W-HSW
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
11
チェーン径(Φmm)
8
寸法h(mm)
27
フック
HSW7-8
寸法w(mm)
75
寸法g1(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック寸法e(mm)
106
フック寸法h(mm)
27
フック寸法a(mm)
19
フック寸法b(mm)
88
フック寸法d1(mm)
25
フック寸法d2(mm)
11