スリングチェーン ダブル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)5 有効長L(m)2.5 注文コード31122132 品番WE1 10×2.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど127種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)5 チェーン本数2 有効長L(m)2.5 質量(kg)15.28 寸法d(mm)23 寸法a(mm)26 寸法t(mm)160 寸法b(mm)109 寸法s(mm)17 構成2A8W-HSW 寸法d1(mm)34 寸法d2(mm)16 チェーン径(Φmm)10 寸法h(mm)33 フックHSW10 寸法w(mm)90 寸法g1(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)131 フック寸法h(mm)33 フック寸法a(mm)26 フック寸法b(mm)109 フック寸法d1(mm)34 フック寸法d2(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする