曜日別特売
WE1 10×3.5M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122157

WE1 10×3.5M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122157
WE1 10×3.5M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122157

スリングチェーン ダブル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)5有効長L(m)3.5注文コード31122157品番WE1 10×3.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
使用荷重(t)5チェーン本数2有効長L(m)3.5質量(kg)20.2寸法d(mm)23寸法a(mm)26寸法t(mm)160寸法b(mm)109寸法s(mm)17構成2A8W-HSW寸法d1(mm)34寸法d2(mm)16チェーン径(Φmm)10寸法h(mm)33フックHSW10寸法w(mm)90寸法g1(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)131フック寸法h(mm)33フック寸法a(mm)26フック寸法b(mm)109フック寸法d1(mm)34フック寸法d2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする