使用荷重(t)8.5チェーン本数2有効長L(m)1質量(kg)13.27寸法d(mm)27寸法a(mm)33寸法t(mm)180寸法b(mm)134寸法s(mm)20構成2A8W-HSW寸法d1(mm)43寸法d2(mm)19チェーン径(Φmm)13寸法h(mm)44フックHSW13寸法w(mm)100寸法g1(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)164フック寸法h(mm)44フック寸法a(mm)33フック寸法b(mm)134フック寸法d1(mm)43フック寸法d2(mm)19