曜日別特売
WE1 13×3M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122218

WE1 13×3M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122218
WE1 13×3M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122218

スリングチェーン ダブル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)8.5有効長L(m)3注文コード31122218品番WE1 13×3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
使用荷重(t)8.5チェーン本数2有効長L(m)3質量(kg)29.99寸法d(mm)27寸法a(mm)33寸法t(mm)180寸法b(mm)134寸法s(mm)20構成2A8W-HSW寸法d1(mm)43寸法d2(mm)19チェーン径(Φmm)13寸法h(mm)44フックHSW13寸法w(mm)100寸法g1(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)164フック寸法h(mm)44フック寸法a(mm)33フック寸法b(mm)134フック寸法d1(mm)43フック寸法d2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする