曜日別特売
WE2 6×1M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122315

WE2 6×1M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122315
WE2 6×1M スリングチェーン ダブル(アイタイプ) pewag 31122315

スリングチェーン ダブル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)1.8有効長L(m)1注文コード31122315品番WE2 6×1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
使用荷重(t)1.8チェーン本数2有効長L(m)1質量(kg)2.81寸法d(mm)13寸法a(mm)17寸法t(mm)110寸法b(mm)28寸法s(mm)10構成2A8W-LHW寸法d1(mm)71寸法d2(mm)21チェーン径(Φmm)6寸法h(mm)20フックLHW5-6寸法w(mm)60寸法g1(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)110フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)71フック寸法d1(mm)21フック寸法d2(mm)11フック寸法G(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする