使用荷重(t)3.2チェーン本数2有効長L(m)1質量(kg)5.28寸法d(mm)19寸法a(mm)20寸法t(mm)135寸法b(mm)34寸法s(mm)14構成2A8W-LHW寸法d1(mm)88寸法d2(mm)25チェーン径(Φmm)8寸法h(mm)26フックLHW7-8寸法w(mm)75寸法g1(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)136フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法b(mm)88フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)12フック寸法G(mm)34