スリングチェーン トリプル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)2.8 有効長L(m)2.5 注文コード31123234 品番TE1 6×2.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど108種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)2.8 チェーン本数3 有効長L(m)2.5 質量(kg)7.93 寸法a(mm)17 寸法t(mm)135 寸法e(mm)189 寸法b(mm)68 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)10 チェーン径(Φmm)6 寸法h(mm)21 フックHSW5-6 チェーン線径(Φmm)12 寸法w(mm)75 寸法g1(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする