スリングチェーン トリプル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)5 有効長L(m)4 注文コード31123322 品番TE1 8×4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど108種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)5 チェーン本数3 有効長L(m)4 質量(kg)21.58 寸法a(mm)19 寸法t(mm)160 寸法e(mm)230 寸法b(mm)88 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)11 チェーン径(Φmm)8 寸法h(mm)27 フックHSW7-8 チェーン線径(Φmm)12 寸法w(mm)90 寸法g1(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする