pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの アイタイプチェーンスリング
スリングチェーン トリプル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
7.9
有効長L(m)
2
注文コード
31123347
品番
TE1 10×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
7.9
チェーン本数
3
有効長L(m)
2
質量(kg)
19.73
寸法a(mm)
26
寸法t(mm)
180
寸法e(mm)
265
寸法b(mm)
109
寸法d1(mm)
34
寸法d2(mm)
16
チェーン径(Φmm)
10
寸法h(mm)
33
フック
HSW10
チェーン線径(Φmm)
12
寸法w(mm)
100
寸法g1(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応