スリングチェーン トリプル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)7.9 有効長L(m)4 注文コード31123383 品番TE1 10×4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど108種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)7.9 チェーン本数3 有効長L(m)4 質量(kg)34.49 寸法a(mm)26 寸法t(mm)180 寸法e(mm)265 寸法b(mm)109 寸法d1(mm)34 寸法d2(mm)16 チェーン径(Φmm)10 寸法h(mm)33 フックHSW10 チェーン線径(Φmm)12 寸法w(mm)100 寸法g1(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする