pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの アイタイプチェーンスリング
スリングチェーン トリプル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
13.3
有効長L(m)
3.5
注文コード
31123435
品番
TE1 13×3.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
13.3
チェーン本数
3
有効長L(m)
3.5
質量(kg)
52.34
寸法a(mm)
33
寸法t(mm)
200
寸法e(mm)
315
寸法b(mm)
134
寸法d1(mm)
43
寸法d2(mm)
19
チェーン径(Φmm)
13
寸法h(mm)
44
フック
HSW13
チェーン線径(Φmm)
12
寸法w(mm)
110
寸法g1(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応