スリングチェーン トリプル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)2 有効長L(m)3.5 注文コード31123496 品番TE2 5×3.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど108種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)2 チェーン本数3 有効長L(m)3.5 質量(kg)8.11 寸法a(mm)17 寸法t(mm)110 寸法e(mm)154 寸法b(mm)28 寸法d1(mm)71 寸法d2(mm)21 チェーン径(Φmm)5 寸法h(mm)20 フックLHW5-6 チェーン線径(Φmm)12 寸法w(mm)60 寸法g1(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする