pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの アイタイプチェーンスリング
スリングチェーン トリプル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
2
有効長L(m)
4
注文コード
31123505
品番
TE2 5×4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
2
チェーン本数
3
有効長L(m)
4
質量(kg)
9.03
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
110
寸法e(mm)
154
寸法b(mm)
28
寸法d1(mm)
71
寸法d2(mm)
21
チェーン径(Φmm)
5
寸法h(mm)
20
フック
LHW5-6
チェーン線径(Φmm)
12
寸法w(mm)
60
寸法g1(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応