pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの アイタイプチェーンスリング
スリングチェーン トリプル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
5
有効長L(m)
2
注文コード
31123584
品番
TE2 8×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
5
チェーン本数
3
有効長L(m)
2
質量(kg)
13.22
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
230
寸法b(mm)
118
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
11
チェーン径(Φmm)
8
寸法h(mm)
29
フック
LHW7-8
チェーン線径(Φmm)
12
寸法w(mm)
90
寸法g1(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応