スリングチェーン クォード(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)2 有効長L(m)2 注文コード31124248 品番QE1 5×2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど111種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)2 チェーン本数4 有効長L(m)2 質量(kg)5.84 寸法a(mm)17 寸法t(mm)110 寸法e(mm)154 寸法b(mm)68 構成4VW-HSW 寸法d1(mm)20 寸法d2(mm)10 チェーン径(Φmm)5 寸法h(mm)21 フックHSW5-6 寸法w(mm)60 寸法g1(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)85 フック寸法h(mm)21 フック寸法a(mm)17 フック寸法b(mm)68 フック寸法d1(mm)20 フック寸法d2(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする