曜日別特売
QE1 6×2M スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 31124302

QE1 6×2M スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 31124302
QE1 6×2M スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 31124302

スリングチェーン クォード(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組注文コード31124302品番QE1 6×2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
使用荷重(t)2.8チェーン本数4有効長L(m)2質量(kg)8.37寸法a(mm)17寸法t(mm)135寸法e(mm)189寸法b(mm)68構成4VW-HSW寸法d1(mm)20寸法d2(mm)10チェーン径(Φmm)6寸法h(mm)21フックHSW5-6寸法w(mm)75寸法g1(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)85フック寸法h(mm)21フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)68フック寸法d1(mm)20フック寸法d2(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする