曜日別特売
QE1 13×3M スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 31124503

QE1 13×3M スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 31124503
QE1 13×3M スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 31124503

スリングチェーン クォード(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)13.3有効長L(m)3注文コード31124503品番QE1 13×3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
使用荷重(t)13.3チェーン本数4有効長L(m)3質量(kg)59.27寸法a(mm)33寸法t(mm)200寸法e(mm)315寸法b(mm)134構成4VW-HSW寸法d1(mm)43寸法d2(mm)19チェーン径(Φmm)13寸法h(mm)44フックHSW13寸法w(mm)110寸法g1(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)164フック寸法h(mm)44フック寸法a(mm)33フック寸法b(mm)134フック寸法d1(mm)43フック寸法d2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする