pewag
スリングチェーン クォード(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
31124546
品番
QE2 5×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
2
チェーン本数
4
有効長L(m)
2
質量(kg)
6.98
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
110
寸法e(mm)
154
寸法b(mm)
28
構成
4VW-LHW
寸法d1(mm)
71
寸法d2(mm)
21
チェーン径(Φmm)
5
寸法h(mm)
20
フック
LHW5-6
寸法w(mm)
60
寸法g1(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック寸法e(mm)
110
フック寸法h(mm)
20
フック寸法a(mm)
17
フック寸法b(mm)
71
フック寸法d1(mm)
21
フック寸法d2(mm)
11
フック寸法G(mm)
28