曜日別特売
QE2 6×1.5M スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 31124598

QE2 6×1.5M スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 31124598
QE2 6×1.5M スリングチェーン クォード(アイタイプ) pewag 31124598

スリングチェーン クォード(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組注文コード31124598品番QE2 6×1.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
使用荷重(t)2.8チェーン本数4有効長L(m)1.5質量(kg)7.7寸法a(mm)17寸法t(mm)135寸法e(mm)189寸法b(mm)28構成4VW-LHW寸法d1(mm)71寸法d2(mm)21チェーン径(Φmm)6寸法h(mm)20フックLHW5-6寸法w(mm)75寸法g1(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)110フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)71フック寸法d1(mm)21フック寸法d2(mm)11フック寸法G(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする