使用荷重(t)5チェーン本数4有効長L(m)1.5質量(kg)13.71寸法a(mm)25寸法t(mm)160寸法e(mm)230寸法b(mm)118構成4VW-LHW寸法d1(mm)24寸法d2(mm)11チェーン径(Φmm)8寸法h(mm)29フックLHW7-8寸法w(mm)90寸法g1(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)136フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法b(mm)88フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)12フック寸法G(mm)34