スリングチェーン クォード(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)5 有効長L(m)2.5 注文コード31124677 品番QE2 8×2.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は使用荷重・有効長Lなど111種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)5 チェーン本数4 有効長L(m)2.5 質量(kg)19.99 寸法a(mm)25 寸法t(mm)160 寸法e(mm)230 寸法b(mm)118 構成4VW-LHW 寸法d1(mm)24 寸法d2(mm)11 チェーン径(Φmm)8 寸法h(mm)29 フックLHW7-8 寸法w(mm)90 寸法g1(mm)64 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法e(mm)136 フック寸法h(mm)26 フック寸法a(mm)20 フック寸法b(mm)88 フック寸法d1(mm)25 フック寸法d2(mm)12 フック寸法G(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする