pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン シングル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31125404
品番
S-SP1R 8×3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2
チェーン本数
1
有効長L(m)
3
質量(kg)
5.98
チェーン径(Φmm)
8
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
19
寸法t(mm)
140
寸法e(mm)
262
寸法b(mm)
90
寸法h(mm)
28
フック
KHSW8
寸法w(mm)
80
寸法g1(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応