pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン シングル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
使用荷重(t)
0.8
有効長L(m)
4
注文コード
31125535
品番
S-SP2 5×4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,700
この商品は
使用荷重・有効長L
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
0.8
チェーン本数
1
有効長L(m)
4
質量(kg)
3.23
チェーン径(Φmm)
5