pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン シングル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
5.3
有効長L(m)
3
注文コード
31125684
品番
S-SP2 13×3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,200
この商品は
使用荷重・有効長L
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
5.3
チェーン本数
1
有効長L(m)
3
質量(kg)
17.59
チェーン径(Φmm)
13
寸法d(mm)
23
寸法a(mm)
35
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
363
寸法b(mm)
138
寸法h(mm)
40
フック
KLHW13
寸法w(mm)
90
寸法g1(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応