スリングチェーン シングル(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)5.3 有効長L(m)5 注文コード31125702 品番S-SP2 13×5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,400
この商品は使用荷重・有効長Lなど53種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)5.3 チェーン本数1 有効長L(m)5 質量(kg)25.95 チェーン径(Φmm)13 寸法d(mm)23 寸法a(mm)35 寸法t(mm)160 寸法e(mm)363 寸法b(mm)138 寸法h(mm)40 フックKLHW13 寸法w(mm)90 寸法g1(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする