pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン シングル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31125763
品番
S-SP5R 10×3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3.2
チェーン本数
1
有効長L(m)
3
質量(kg)
10.26
チェーン径(Φmm)
10
寸法d(mm)
19
寸法a(mm)
32
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
321
寸法h(mm)
35
フック
KFW10
寸法w(mm)
95
寸法g1(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応