pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31125928
品番
S-WP1R 8×3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3.2
チェーン本数
2
有効長L(m)
3
質量(kg)
11.68
チェーン径(Φmm)
8
寸法d(mm)
19
寸法a(mm)
19
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
282
寸法b(mm)
90
寸法h(mm)
28
フック
KHSW8
寸法w(mm)
95
寸法g1(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応