S-WP2 5×2m スリングチェーン ダブル(ピンタイプ) pewag 31126034

スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 使用荷重(t)1.3 有効長L(m)2 注文コード31126034 品番S-WP2 5×2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は使用荷重・有効長Lなど52種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(t)1.3 チェーン本数2 有効長L(m)2 質量(kg)3.89 チェーン径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする