pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31126086
品番
S-WP2R 6×3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1.8
チェーン本数
2
有効長L(m)
3
質量(kg)
6.79
チェーン径(Φmm)
6
寸法d(mm)
14
寸法a(mm)
17
寸法t(mm)
120
寸法e(mm)
204
寸法b(mm)
71
寸法h(mm)
20
フック
KLHW6
寸法w(mm)
70
寸法g1(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応