pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
5
有効長L(m)
2
注文コード
31126156
品番
S-WP2 10×2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,800
この商品は
使用荷重・有効長L
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
5
チェーン本数
2
有効長L(m)
2
質量(kg)
14.98
チェーン径(Φmm)
10
寸法d(mm)
23
寸法a(mm)
29
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
319
寸法b(mm)
107
寸法h(mm)
30
フック
KLHW10
寸法w(mm)
90
寸法g1(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応