pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン クォード(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31126402
品番
S-QP1R 6×3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2.8
チェーン本数
4
有効長L(m)
3
質量(kg)
12.71
チェーン径(Φmm)
6
タイプ
クウォードスリング
寸法d(mm)
19
寸法a(mm)
15
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
298
寸法b(mm)
66
寸法h(mm)
20
フック
KHSW5-6
寸法w(mm)
95
寸法g1(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応