スリングチェーン クォード(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 31126427 品番 S-QP1R 6×5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
使用荷重(t)2.8 チェーン本数4 有効長L(m)5 質量(kg)19.83 チェーン径(Φmm)6 タイプクウォードスリング 寸法d(mm)19 寸法a(mm)15 寸法t(mm)160 寸法e(mm)298 寸法b(mm)66 寸法h(mm)20 フックKHSW5-6 寸法w(mm)95 寸法g1(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする