pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン クォード(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
13.3
有効長L(m)
4
注文コード
31126533
品番
S-QP1 13×4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥216,500
この商品は
使用荷重・有効長L
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
13.3
チェーン本数
4
有効長L(m)
4
質量(kg)
81.73
チェーン径(Φmm)
13
寸法d(mm)
33
寸法a(mm)
34
寸法t(mm)
200
寸法e(mm)
518
寸法b(mm)
131
寸法h(mm)
41
フック
KHSW13
寸法w(mm)
110
寸法g1(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応