スリングチェーン クォード(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 31126612 品番 S-QP2R 6×4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
使用荷重(t)2.8 チェーン本数4 有効長L(m)4 質量(kg)17.38 チェーン径(Φmm)6 タイプクウォードスリング 寸法d(mm)19 寸法a(mm)17 寸法t(mm)160 寸法e(mm)298 寸法b(mm)71 寸法h(mm)20 フックKLHW6 寸法w(mm)95 寸法g1(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする