pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの ピンタイプ
スリングチェーン クォード(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
13.3
有効長L(m)
5
注文コード
31126743
品番
S-QP2 13×5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥294,800
この商品は
使用荷重・有効長L
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(t)
13.3
チェーン本数
4
有効長L(m)
5
質量(kg)
101.31
チェーン径(Φmm)
13
寸法d(mm)
33
寸法a(mm)
35
寸法t(mm)
200
寸法e(mm)
518
寸法b(mm)
138
寸法h(mm)
40
フック
KLHW13
寸法w(mm)
110
寸法g1(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応