人感センサー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31126788 品番YE-SEN004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

家族やペットの”動き”を感知
人感センサは、人やペットの動きを感知する、見守りを目的としたセンサです。
音声メッセージのやりとりができるBOCCO と連動することで、 人感センサの反応に合わせて家族と気軽にコミュニケーションを取ることができます。
また、センサの反応をきっかけに、あらかじめ設定しておいた メッセージをBOCCO にしゃべらせることもできます。

付属品ストラップ、両面テープ、電池 質量(g)30(電池含まず) 電源単4電池2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68 センサー人感センサ 電池寿命1年程度(使用環境による) BluetoothBluetooth Low Energy
注意
※本製品はBOCCO、BOCCO emoのオプション品です。センサの使用には本体製品の購入が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする