甘噛みハムハム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類ゆず/ミケネコ 注文コード31126849 品番YE-HM001YZ
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は種類・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

あまーく、かまれる、新体験。
子育ての思い出から生まれた、ユカイ工学の新しい癒やしの形。
赤ちゃんや幼いペットの短い期間にしか体験できない幸せなしぐさを再現した甘噛みロボットです。
心地いいけれど、止めさせないといけない。
そんな魅惑の「甘噛み」をいつでも味わうことができます。

材質ぬいぐるみ:ポリエステル・ポリウレタン、ハムリングシステム:POM、電池ボックス:ABS 質量(g)約380 種類ゆず/ミケネコ 電源単3形乾電池3本(電池は別売りです) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×195×210(しっぽ込み) 使用電池アルカリ電池(推奨)、ニッケル水素充電池 動作温度(℃)10〜35 動作湿度(%)20〜80
注意
※ぬいぐるみは性質上、サイズや表情などに多少の個体差・個性が生じます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする