曜日別特売
CW5 CW カップリング pewag 31127163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW カップリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31127163品番CW5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
用途
マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーン。
使用荷重(t)0.8質量(kg)0.05寸法e(mm)36寸法c(mm)7寸法s(mm)10寸法d(mm)7寸法b(mm)35寸法g(mm)13寸法k(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31127163CW573609393035ZPCW5CW5 アイタイプ構成部材 カップリンク pewag 73609393アイタイプ構成部材 カップリンクpewag1個
2,498
税込2,748
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする