pewag
CW カップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31127188
品番
CW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーン。
使用荷重(t)
2
質量(kg)
0.23
寸法e(mm)
62
寸法c(mm)
12
寸法s(mm)
20
寸法d(mm)
10
寸法b(mm)
55
寸法g(mm)
18
寸法k(mm)
25.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31127188
CW8
73609418
035ZPCW8
アイタイプ構成部材 カップリンク
pewag
1個
¥
2,998
税込
¥3,298
品番が変更になりました