※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの 重量フック
PWグラブフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1.12
注文コード
31127416
品番
PW5-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
使用荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの有効長の調整ができます。
使用荷重(t)
1.12
質量(kg)
0.18
寸法e(mm)
51
寸法b(mm)
48
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
9
寸法g(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応