※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの 重量フック
PWグラブフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31127434
品番
PW10
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
チェーンの有効長の調整ができます。
使用荷重(t)
3.2
質量(kg)
0.9
寸法e(mm)
88
寸法b(mm)
76
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
15
寸法g(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応