モネ 座ぶとん袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31127515 品番SC-093
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

防虫加工を施した不織布を使用した座布団ケース。抗菌・防カビ加工付き。
ざぶとん(銘仙判:約54×59cm)が約5〜6枚収納できるサイズです。

材質本体/ポリプロピレン不織布、窓/EVA樹脂、ファスナー/ポリエステル、バイアステープ/ポリプロプレン 質量(g)150 適合サイズ座布団 使用時寸法(cm)幅60×奥行56×高さ40
注意
※使用される状況・条件により異なりますが、効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。
※効果の持続期間を過ぎてもそのまま保存用として使用できます。また他の防虫剤(ナフタリンやパラジクロールベンゼン、しょうのうなど)とも併用できます。素材には、軽量で通気性の良い不織布を使用しています。
※不織布の性質上、強く引っ張ると破れる場合がありますので注意してください。
※サイズや厚さが特殊な収納物は、入らない場合があります。収納物を無理に押し込んだり、入れすぎたりしないでください。破損する恐れがあります。
※洗濯や水拭き、アイロンがけ、ドライクリーニングはしないでください。
※防虫加工には殺虫効果はありません。害虫の忌避を目的としたものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする