曜日別特売
W-38TS×1000R×100P プレスホイールコンベヤ W-38TS マキテック 31128222

プレスホイールコンベヤ W-38TS

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31128222品番W-38TS×1000R×100P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25材質スチールピッチP(mm)100形状カーブ耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)カーブ内R(mm)1000M6×38L機高(mm)52
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,550/税込6,105
沖縄地方数量1につき6,300/税込6,930
離島数量1につき8,550/税込9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31128107
2021-11-18
用途: 出荷コンテナの搬送
寺田農・林・水産業

流石のマキテック製品で回転も滑らかで扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする