幅広い焦点距離をカバーし表現の可能性を広げる、機動性・操作性に優れた超望遠ズームレンズ
【表現の幅を広げる、180-600mmの広いズーム域】
超望遠ズームレンズで、焦点距離180mmから600mmまでの幅広い焦点距離域をカバー。近くの被写体も遠くの被写体も容易にフレーミングできます。野鳥や飛行機を大きく捉えたり、野生動物の群れを広く捉えたりするなど、様々な被写体をこのレンズ一本で撮影可能。幅広いズームレンジを活かすことで表現の幅が大きく広がります。また、別売のテレコンバーターZ TELECONVERTER TC-1.4x/2.0xを使用することで、望遠側の焦点距離はそれぞれ840mm/1200mmまで拡大。テレコンバーター使用時※にも遠く離れた被写体を高画質で捉えます。TC-2.0x装着時には最大撮影倍率が0.5倍となり、より迫力ある表現が可能です。
※被写体や周囲の明るさ、選択したフォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合やフォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。
【近くの被写体の撮影も快適、優れた近距離撮影性能】
超望遠ズームレンズでありながら、最短撮影距離は1.3m(※広角端、望遠端は2.4m)。レンズ交換をせずに近くの被写体を撮影できます。
【動きの速い被写体も捉える、優れた機動力】
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VRよりも広い焦点距離範囲を持ちながらも、質量は約1955g(※三脚座リング未装着時)と、焦点距離600mmまでをカバーするレンズとしては軽量なため、手持ちでも快適に撮影ができます。また、手ブレ補正効果は強力な5.5段※で、木陰や夕暮れ時など薄暗いシーンでも手ブレを抑えての撮影が可能。動きの変化が激しい被写体には[SPORT]モードを設定すると、より効果的に手ブレを軽減します。加えて、STMによる高速かつ静粛なAF駆動により、動きの素早い野鳥や、物音を立てると逃げ出してしまう野生動物も確実に捉えます。
※CIPA規格準拠、[NORMAL]モード使用時、35mmフィルムサイズ相当(フルサイズ/FXフォーマット)撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時、最も望遠側で測定
【ストレスフリーな操作感】
ズーミング時の全長変化とレンズ前玉の移動がなく重心移動の少ないインターナルズーム機構の採用により、安定したフレーミングと快適な撮影を実現します。ズームリングの回転角は70°でスピーディーなズーム操作が可能で、操作性を向上させる4つのL-Fnボタンや、スムーズに回転する三脚座リングにより、ストレスフリーな操作感を実現。その他、快適な携行を可能にする吊り金具や、不意に外れにくい付属のレンズフード、防塵・防滴に配慮した設計※や防汚性能に優れたフッ素コート採用により、安心して撮影することができます。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
【クリアーな描写を生む、高い光学性能】
EDレンズ6枚を使用することで、色収差を効果的に補正。テレコンバーター装着時も高い光学性能を維持します。周辺光量の低下に配慮した設計のため、青空を飛ぶ野鳥や飛行機を撮影する場合なども、画面の四隅まで光量低下が目立たずクリアーな描写になります。
【優れた動画撮影性能】
STMによる高速かつ静粛なAF、クリックレスで滑らかに動くコントロールリングにより、動画撮影時に操作音が収録されにくくなります。また、フォーカスブリージングの抑制に配慮した設計のため、構図を決めた後にピント位置を変更しても自然な映像が得られます。